{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Duo | |
| Modello | 125 | |
| Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
| Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
| Peso | 49 kg | |
| Lunghezza complessiva L | 640 mm | |
| Lunghezza corpo base a | 530 mm | |
| Campo di serraggio b | 0 mm - 89 mm | |
| Altezza corpo base c – 0,02 | 100 mm | |
| Campo di serraggio d | 82 mm - 171 mm | |
| Altezza ganasce h1 | 40 mm | |
| Altezza ganasce h2 | 20 mm | |
| Scanalature di regolazione | 20H7 mm | |
| Tolleranza della scanalatura di regolazione | H7 | |
| Codice a colori per accessori adatti | Duo | |
| Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
| Codice articolo | 360600 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400626 | |
| Codice del produttore | 6921488000955 | |
| Produttore/persona responsabile | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |