E12 SIR-11 HEAD Testine intercambiabili di filettatura, per barre in metallo duro

Codice art.: 3602030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3602030
EAN / GTIN 7291075178340
Codice del produttore 3602030
Numero-L L23990 290

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura, Head Length (LH) 24.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 24.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14.9 mm
  • Altezza stelo (H) 11 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARTHREAD" Visualizza tutto