Coppia di ganasce di presa, H = 15, Modello: 1

Codice art.: 360184 1
Sconto
324,48 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 120 mm
Campo di serraggio S1 10 mm - 20 mm
Campo di serraggio S2 120 mm - 130 mm
Campo di serraggio S3 60 mm - 70 mm
Campo di serraggio S4 70 mm - 80 mm
Per codice a colori PCV 160
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360184 1
EAN / GTIN 4062406199814
Codice del produttore 360184 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprate, per il serraggio di pezzi grezzi. Ganasce di presa reversibili. Stadio di serraggio con altezza di 4 mm.
Queste ganasce coprono quattro campi di serraggio.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente di Dim. 160.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati