S40V PQLNR-12 Barre con fissaggio a leva per Inserti negativi quadri con angoli a 80°

Codice art.: 3601411
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3601411
EAN / GTIN 7291075064322
Codice del produttore 3601411
Numero-L L23990 568

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 40 mm, Dmin troncatura 50 mm, lunghezza totale (OAL) 400 mm, altezza gambo (H) 36 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 40 mm
  • Direzione (HAND) mano destra
  • Larghezza di funzionamento (WF) 27 mm
  • Denominazione inserto (MIID) QNMG 120408-GN
  • Dmin troncatura 50 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 400 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -10 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 50 mm
  • Altezza gambo (H) 36 mm

Download & documenti

Prodotti correlati