• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di ganasce riportate grip, Per modello: 120

Codice art.: 360140 120
Sconto
198,64 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 120 mm
Campo di serraggio B - A 6 mm - 107 mm
Altezza appoggio C 57,18 mm
Per modello 120
Per codice a colori ZC120
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360140 120
EAN / GTIN 4045197680839
Codice del produttore 360140 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Altezza di attacco = 4 mm.

Materiale:

Acciaio per utensili a nitrurazione.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360130360134.

Fornitura:

Inclusa vite di fissaggio.

Nota:

Le ganasce possono essere utilizzate senza problemi sulle revisioni più vecchie di 360130, 360133 e 360134. Le revisioni più vecchie hanno fori filettati al posto dei pezzi di spinta a sfera per la sede delle ganasce.