Ganascia per serraggio parallelo, Larghezza ganasce: 120mm

Codice art.: 360115 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 120 mm
Forza di serraggio 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Coppia 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
Corsa massima 4 mm
Vite di serraggio TX30
Vite manico SW1 4 mm
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Codice del produttore 360115 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

La coppia e la forza di serraggio sono valori standard e fungono solo da riferimento (in funzione del materiale).