S-SCLCR 16-4 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 3600832
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3600832
EAN / GTIN 7291075123418
Codice del produttore 3600832
Numero-L L23990 1053

Descrizione

Descrizione:

Aste di perforazione, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 1”,separazione Dmin 1,22”,lunghezza totale (OAL) 12”,altezza albero (H) 0.921”

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 1″
  • Direzione (MANUALE): Destra
  • Larghezza di funzionamento (WF): 0,63″
  • Dmin parting 1,22”
  • Lunghezza totale (OAL): 12″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -5 gradi
  • Diametro ridotto del corpo (LDRED): 1-3/4”
  • Altezza del gambo (H): 0.921″

Download & documenti

Prodotti correlati