BBS 12-3 Barre di alesatura con fissaggio a vite per inserti triangolari con distanza di 11°

Codice art.: 3600024
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3600024
EAN / GTIN 7291075096453
Codice del produttore 3600024
Numero-L L23990 969

Descrizione

Descrizione:

Barre di alesatura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 3/4″, Dmin troncatura 0,846″, lunghezza totale (OAL) 10″, altezza gambo (H) 0,71″

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 3/4 pollici
  • Direzione (MANUALE): Destra
  • Larghezza di funzionamento (WF): 0,4″
  • Denominazione inserto (MIID): TPMT 321
  • Dmin troncatura 0,846″
  • Lunghezza totale (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 5 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 gradi
  • Altezza del gambo (H): 0,71″

Download & documenti

Prodotti correlati