Inserto intercambiabile per dispositivi di presa magnetici, alluminio, ⌀ / altezza: 120/20mm

Codice art.: 358717 120/20
Sconto
50,96 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ / altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D1 120 mm
⌀ D2 90 mm
Altezza H1 20 mm
Altezza H2 7 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di presa magnetico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358717 120/20
EAN / GTIN 4062406241889
Codice del produttore 358717 120/20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto intercambiabile in alluminio.

Uso:

Realizzazione del controprofilo del pezzo finito per il distaccamento dei pezzi tagliati (max. 50 giri/min) e la movimentazione del componente. Collegamento al dispositivo di presa magnetico mediante 4 viti.

Nota:

Gli inserti intercambiabili possono essere realizzati anche autonomamente. Oltre che la realizzazione del controprofilo per lavorazione, è possibile utilizzare anche metodi di stampa additiva.