Portautensili per strumento base Tool Boy SK, Per Dim. attacco: 30

Codice art.: 358550 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dimensione attacco 30 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358550 30
EAN / GTIN 2050001065971
Codice del produttore P400520

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • Portautensili intercambiabili

Proprietà:
  • Supporto per cono − fissaggio autobloccante nella scanalatura della pinza.

Caratteristica:
  • portautensili 8×45° ruotabile.
  • Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

Proprietà:

Tutti gli adattatori con dispositivo di blocco.

Vantaggi:

Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.