Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Testa sferica esagonale con gambo corto 9 pz. cromatura opaca in confezione di cartone da espositore ()

Codice art.: 35481
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 35481
EAN / GTIN 4010995354817
Codice del produttore 35481
Numero-L L60070 1958
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.
  • Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità grazie alla gamba corta.
  • Salvaguardia della salute: Riduce il rischio di lesioni grazie all'aumento dello spazio di lavoro della mano.
  • Migliore maneggevolezza: Funzione scorrevole per aprire il supporto con una sola mano e per il prelievo facile e veloce.
  • Impiego: Speciale per viti di difficile accesso e per luoghi angusti.
  • Vantaggi: Aumento dello spazio di lavoro della mano fin oltre 30% e quindi riduzione del rischio di lesioni delle nocche e delle punte delle dita grazie alla curva a 95° della chiave maschio. Maggiore accessibilità grazie alla riduzione dell'altezza testa della chiave maschio fino al 15%.
  • Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
  • Vantaggi: Il ProStar salvaspazio permette il prelievo di ogni singola chiave, senza spostare le altre.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.
  • Estrazione rapida: basta spingere, inclinare ed estrarre
  • Perfetto per spazi ristretti
  • Superficie cromata di elevata qualità
  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 1.5 mm x 91 mm (35482)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 2.0 mm x 101 mm (35483)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 2.5 mm x 113 mm (35484)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 3.0 mm x 128 mm (35485)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 4.0 mm x 142 mm (35486)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 5.0 mm x 163 mm (35487)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 6.0 mm x 184 mm (35488)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 8.0 mm x 206 mm (35489)
  • 1x Chiave a brugola Testa sferica esagonale con gambo corto, cromatura opaca 10.0 mm x 231 mm (35490)
  • 1x supporto ProStar

Download & documenti

Prodotti correlati