Inserto di raffreddamento 4,5°, Per ⌀ attacco D1: 3-5mm

Codice art.: 354260 3-5
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
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ attacco D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SU1
Per ⌀ attacco D1 3-5 mm
Per mandrini portautensili normali (4,5°) con D2 12 mm
Tipo di prodotto Inserto di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354260 3-5
EAN / GTIN 4045197437563
Codice del produttore 354260 3-5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Strumento per calettamento a caldo GARANT n. art. 354210 SU1 e unità di raffreddamento GARANT n. art. 354215 CU1.