Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL

Codice art.: 35222967050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 35222967050
EAN / GTIN 4014586440415
Codice del produttore 35222967050
Numero-L L00010 3687
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL,6 lame da taglio in profondità E-Cut extra lunghe per grandi profondità di lavorazione ed efficaci operazioni su legno e metallo. Adatte agli utensili multifunzione FEIN con attacco StarlockMax e a tutti gli altri comuni utensili multifunzione con attacco StarlockMax. Il set offre un interessante risparmio rispetto al singolo acquisto. Contenuto: 2 lame da taglio E-Cut Long-Life (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 lame da taglio universale E-Cut (90 x 32 mm)

Proprietà:

  • Supporto SLM