Scala singola a pioli GFK/Alu senza traversa 6 pioli

Codice art.: 35006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 6
Materiale GFRP; Alluminio
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 35006
EAN / GTIN 4031405350069
Codice del produttore 035006
Numero-L L90110 812
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in GRP/alluminio
  • Aste in profili plastici rinforzati con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati scanalati su due lati 30 x 30 mm in alluminio
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Testato a 1.000 V in conformità alla norma DIN EN 61478:2002 sezione 6.5.1 e A1:2004 categoria 1 (conforme allo standard europeo DIN EN 131-7)
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 1910 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GRP/all
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 6 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati