MARTOR SECUMAX 350 350001 , 1 in scatola singola

Codice art.: 350001.02
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 350001.02
EAN / GTIN 4002632920820
Codice del produttore 350001.02
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Più divertente al lavoro? Provatelo.
Con SECUMAX 350, versatilità, comfort e massima sicurezza vanno di pari passo. SECUMAX 350 è un vero e proprio versatile, dotato anche di un innovativo cambio lama. Grazie a questa funzione, è possibile tagliare tutti i materiali comuni, dalla pellicola alla reggia in plastica al cartone a 2 strati. Anche i nastri adesivi sono facilmente graffiati. E con tutto, è così bello che non vuoi rimetterlo via.
  • Materiale di base:
    Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • Testina 2 in 1
    doppia funzione e doppio uso: La lama e il nastro adesivo possono essere utilizzati 2 volte. Questo ti paga. È sufficiente rimuovere completamente la testa della lama per ruotarla o sostituirla.
  • Lama nascosta
    i due bordi taglienti della testa della lama sono schermati in modo sicuro, per proteggere l'utente e le merci. Tuttavia, è disponibile una lama sufficiente per tagliare in sicurezza cartoni a 2 veli e molto altro ancora.
  • Lama di ricambio nel manico
    la lama può essere sostituita in modo semplice e sicuro, aprendo manualmente il manico in alto. In questo modo si accede al ″Magazine″ con la lama di ricambio. Contemporaneamente, rilasciare il blocco sulla testa della lama 2 in 1.
  • Con facilità
    quando si taglia un peso pesante, ma con solo 38 g un peso leggero. Pertanto, anche le alte frequenze di taglio non sono difficili per te. ″Facilità″ anche quando si maneggia la lama: Poiché viene iniettato, non vi è alcun pericolo per le dita.
  • Design ergonomico
    per la mano destra o sinistra? A dire il vero, non importa. Perché SECUMAX 350 si adatta a ogni mano. Il ″comfort″ è supportato dalla curvatura esterna, dalla piacevole presa morbida e dalle scanalature sull'impugnatura.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 2 veli di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo per reggiatura in plastica

  • Applicazione di taglio:
    Nastro di fissaggio nastro di apertura nastro
    di
    taglio avvolgimento o pellicola estensibile
    apertura di merci in borsa apertura trasversale
    merci apertura di merci
    taglio di finestre

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 6 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, Reggette in plastica, articoli in sacco, nastri di pellicola e carta, filati, cordoncini,
  • Applicazione di taglio: Nastro di reggiatura, nastro adesivo aperto, film avvolgenti o estensibili tagliati, sacchetti aperti trasversalmente sulla parte superiore, articoli per sacchetti aperti, tagliati per finestre, tagliati/copriti il cartone lateralmente, tagliati il cartone orizzontalmente, tagliati il cartone sulla parte superiore, tagliati i nastri di pellicola
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Punteggio nastro: Sì
  • Materiale di base: Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • SoftGrip: Sì
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 3550,20
  • Lama opzionale: 3448,20
  • Lama montata forma lama (coltello): Altro
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio nell'impugnatura: 1 lama di ricambio nell'impugnatura
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati