Micrometro digitale IP65, 0-1 ", Digimatic, asta 0,5 "

Codice art.: 350-381-30
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 350-381-30
EAN / GTIN 4946368696119
Codice del produttore 350-381-30
Numero-L L40010 12100
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro con campo di misura da 25 mm e supporto da 12 mm offre i seguenti vantaggi: Per l'installazione in macchine e dispositivi di misurazione. Ottima resistenza ad acqua e polvere (classe di protezione IP65), idoneo per utilizzo in presenza di refrigeranti o oli da taglio.I valori misurati possono essere letti chiaramente con una divisione della scala di 0,001 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,0E-4″.
Osservazioni: IP65
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Consegnato: Compreso scatola, chiave, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Download & documenti

Prodotti correlati