Pinza speciale per elettronica ESD con cerniera passante rivestiti in materiale bicomponente pulita a specchio 145 mm

Codice art.: 35 52 145 ESD
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
Codice articolo 35 52 145 ESD
EAN / GTIN 4003773089223
Codice del produttore 35 52 145 ESD
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • 35 52 145 ESD Pinza speciale per elettronica ESD Costruzione robusta e ottimizzata per il carico con giunto di precisione passante e privo di gioco.
  • Testa accuratamente arrotondata: nessun bordo affilato che danneggi il materiale.
  • manici con dispersione elettricadissipativa.
  • Rivestimenti sottili rialzati verso la testa della pinza per un'impugnatura fine e confortevole tra pollice e indice.
  • Comportamento di flessione uniforme per una sensazione di lavoro più diretta.
  • Superfici di contatto levigate per afferrare senza danneggiare il pezzo in lavorazione.
  • Doppia molla senza attrito per un'apertura regolare e uniforme.
  • La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la rugginenessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo.
  • Becchi larghi, piatti, superfici di contatto levigate.
  • : 34,1mm: 8,5mmLarghezza punta (E): 2,5mmTip Thickness (F): 1,8mmLarghezza testa (A): 13,0mmESD: sì

Vantaggi:

  • Rivestimenti sottili rialzati verso la testa della pinza per un'impugnatura fine e confortevole tra pollice e indice