LOGT 060204R-DT IC948 Inserti per foratura profonda con due taglienti discontinui, spoglia positiva, rompitruciolo e tratto raschiate

Codice art.: 3481698
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481698
EAN / GTIN 7291075612820
Codice del produttore 3481698

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Diametro inscritto (IC) 7 mm, Spessore inserto (S) 2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.4 mm
  • Diametro inscritto (IC): 7 mm
  • Spessore inserto (S): 2 mm