NPHT 060308R-G-P IC806 Inserti per teste di foratura DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Codice art.: 3481616
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481616
EAN / GTIN 7291075605907
Codice del produttore 3481616

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 8 mm, Diametro inscritto (IC) 6 mm, Spessore inserto (S) 3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L): 8 mm
  • Diametro inscritto (IC): 6 mm
  • Spessore inserto (S): 3 mm