TPMX 170408R-B IC806 Inserti per teste di foratura DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC

Codice art.: 3481590
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481590
EAN / GTIN 7291075601701
Codice del produttore 3481590

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 10.3 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Diametro inscritto (IC): 10.3 mm
  • Spessore inserto (S): 4 mm