DDD-E3 56.21-65.00 NOM 0 Punta a doppio tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e riporto brasato

Codice art.: 3481548
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481548
EAN / GTIN 7291075600537
Codice del produttore 3481548

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Lunghezza totale (OAL) 84 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 51 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TDO-I13
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 65 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 56.21 mm
  • Overall Length (OAL): 84 mm