GD-DHL 18.00-1500-23 Punte a candela per teste di foratura intercambiabili con tre rompitrucioli e un raschiatore per un’elevata qualità della superficie

Codice art.: 3481396
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481396
EAN / GTIN 7291075615319
Codice del produttore 3481396

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 18 mm, Lunghezza totale (OAL) 1502.2 mm, Lunghezza utile (LU) 1419.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm
  • Diametro della fresa (DC): 18 mm
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 08 .
  • Overall Length (OAL): 1502.2 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 56 mm
  • Lunghezza utile (LU): 1419.2 mm