GD-DHL 14.50-800-U04 Punte a punta coniche per teste di foratura intercambiabili con tre rompitrucioli e un raschiatore per un’elevata qualità della superficie

Codice art.: 3481388
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3481388
EAN / GTIN 7291075615234
Codice del produttore 3481388

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 14.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 802 mm, Lunghezza utile (LU) 710 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25.4 mm
  • Diametro della fresa (DC): 14.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 07 .
  • Overall Length (OAL): 802 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 70 mm
  • Lunghezza utile (LU): 710 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello