GD-DH 30.00-10D-M40-13 Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3481262
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3481262
EAN / GTIN 7291075606935
Codice del produttore 3481262

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 30 mm, Lunghezza totale (OAL) 456.57 mm, Lunghezza utile (LU) 314.57 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 30 mm
  • Functional Length (LF): 383 mm
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 13
  • Overall Length (OAL): 456.57 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 69 mm
  • Lunghezza utile (LU): 314.57 mm