GD-DH 13.50-20D-M25-06 Punte a cannone con inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 3481240
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481240
EAN / GTIN 7291075612714
Codice del produttore 3481240

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 13.5 mm, Lunghezza utile (LU) 281.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 13.5 mm
  • Functional Length (LF): 315 mm
  • Master Insert Identification (MIID): LOGT 06
  • Lunghezza stelo (LS): 56 mm
  • Lunghezza utile (LU): 281.8 mm