GD-DHL 13.00X1650-U04 Punte a cannone per inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 3481235
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 3481235
EAN / GTIN 7291075612998
Codice del produttore 3481235

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 13 mm, Lunghezza totale (OAL) 1651.8 mm, Lunghezza utile (LU) 1561.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 13 mm
  • Master Insert Identification (MIID): LOGT 06
  • Overall Length (OAL): 1651.8 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 70 mm
  • Lunghezza utile (LU): 1561.8 mm