GD-DHL 13.00X800-U04 Punte a cannone per inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 3481229
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481229
EAN / GTIN 7291075612936
Codice del produttore 3481229

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 13 mm, Lunghezza totale (OAL) 801.8 mm, Lunghezza utile (LU) 711.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 13 mm
  • Master Insert Identification (MIID): LOGT 06
  • Overall Length (OAL): 801.8 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 70 mm
  • Lunghezza utile (LU): 711.8 mm