GD-DH 26.00-15D-M40-12 Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3481125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481125
EAN / GTIN 7291075606836
Codice del produttore 3481125

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 26 mm, Lunghezza totale (OAL) 532.6 mm, Lunghezza utile (LU) 408.6 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 26 mm
  • Functional Length (LF): 459 mm
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 12
  • Overall Length (OAL): 532.6 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 70 mm
  • Lunghezza utile (LU): 408.6 mm