GD-DH 16.00-10D-M25-08-N Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3481087
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481087
EAN / GTIN 7291075606454
Codice del produttore 3481087

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Lunghezza totale (OAL) 267.2 mm, Lunghezza utile (LU) 172.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 16 mm
  • Functional Length (LF): 209 mm
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 08
  • Overall Length (OAL): 267.2 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 56 mm
  • Lunghezza utile (LU): 172.2 mm