GD-DHL 24.00-1500-24 Punte a punta coniche per teste di foratura intercambiabili con tre rompitrucioli e un raschiatore per un’elevata qualità della superficie

Codice art.: 3481043
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3481043
EAN / GTIN 7291075614824
Codice del produttore 3481043

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 24 mm, Lunghezza totale (OAL) 1503.4 mm, Lunghezza utile (LU) 1407.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
  • Diametro della fresa (DC): 24 mm
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 11 .
  • Overall Length (OAL): 1503.4 mm
  • Lunghezza stelo (LS): 60 mm
  • Lunghezza utile (LU): 1407.4 mm