Descrizione:
coppia elettronico e chiave angolare per l’uso in applicazioni di produzione/assemblaggio. Consente un processo di avvitamento corretto e sicuro/controllabile (assemblaggio) e tracciabilità/verifica dei collegamenti a vite che richiedono documentazione. Serraggio controllato della vite nell’intervallo 10 - 1.000 N·m.. Grazie all’estrema precisione - precisione di misurazione +/- 1% (coppia e angolo di rotazione) - vengono soddisfatti anche i requisiti industriali più elevati. Oltre a coppia/angolo di rotazione, è presente una visualizzazione del valore mobile (traccia), la misurazione del valore di picco (picco) e la possibilità di richiamare le preimpostazioni e i diagrammi di sequenza. È possibile registrare fino a 9.999 dati di misurazione e forme d’onda nell’ampia memoria interna. I dati possono essere trasmessi in modalità wireless tramite WLAN, Zigbee (opzionale) o cavo USB. La comunicazione bidirezionale consente il trasferimento wireless dei piani di lavoro alla chiave e il trasferimento dei dati di misurazione. I piani di lavoro possono essere avviati tramite il menu o tramite lo scanner 2-D integrato. Per impostazione predefinita, E-torc P può essere collegato ai sistemi di gestione della produzione (MES) esistenti tramite protocollo aperto. Un angolo di visione stabile e un display IPS da 2″ ad alto contrasto garantiscono un’eccellente leggibilità anche in ambienti di lavoro luminosi. L’anello a LED visibile a 360° consente di controllare il processo di assemblaggio anche in condizioni difficili (ad esempio, lavori in alto). La segnalazione è visiva (display, anello LED), tattile (vibrazione) e acustica (segnale acustico). Il design leggero e pratico e il pulsante di conferma laterale consentono un lavoro ergonomico e senza fatica. Il potente batteria agli ioni di litio garantisce un autonomia e una durata prolungati (senza effetto memoria). Il sistema stazione caricabatteria induttivo (disponibile in opzione) consente la ricarica wireless e garantisce la conservazione sicura sia all’interno che all’esterno della parete. Fornito in fabbrica con certificato di calibrazione di fabbrica conforme allo standard GEDORE GTTWN001, tracciabile a standard nazionali. Calibrazione dell’angolo basata su VDI/VDE 2648-2. Calibrazione in conformità a DKD-R 3-7 classe 1, con certificato di calibrazione con simbolo di accreditamento (opzionale). È possibile programmare diverse dimensioni di maschiatura per gli utensili di inserimento. Il software per PC di valutazione gratuito è incluso in dotazione