Tyrolit disco da taglio piatto 150x1,6x22,23 mm AC46 BASIC universale

Codice art.: 34705483
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 34705483
EAN / GTIN 9009013117690
Codice del produttore 34705483
Numero-L L50140 104155
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il nuovo disco da taglio BASIC CUT-ALL è un vero tuttofare per tutte le operazioni di taglio.
  • Che si tratti di tagliare acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, PVC o persino pietra (come ad esempio prodotti in calcestruzzo, massetto, arenaria calcarea, ecc.), questo utensile è la scelta più semplice.
  • Ciò riduce la necessità di sostituire il disco e consente comunque di beneficiare di un funzionamento fluido e di una bassa formazione di bave.
  • La speciale composizione impedisce l’imbrattamento del disco, anche su alluminio e altri metalli non ferrosi.
  • Il nostro BASIC CUT-ALL è il disco da taglio giusto per chi vuole risparmiare tempo senza rinunciare alla qualità.

Vantaggi:

  • Uso universale su una vasta gamma di materiali
  • Taglio scorrevole
  • Bassa formazione di bave

Materiale:

  • Acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, pietra, plastica / PVC

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per operazioni di taglio su numerosi materiali