Tyrolit disco lamellare piatto 178x22,23 mm ZA80 STANDARD acciaio/inox

Codice art.: 34704820
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 34704820
EAN / GTIN 9009013120959
Codice del produttore 34704820
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il disco a lamelle STANDARD 2in1 è la soluzione perfetta per la levigatura versatile di acciaio e acciaio inossidabile.
  • Grazie alla specifica 2in1, l’utensile può essere utilizzato in modo flessibile senza compromettere la qualità.
  • Questo prodotto efficiente è stato ora dotato di un nuovo materiale in lino per offrire una resa di asportazione nettamente maggiore con una minore usura.
  • Grazie alla lunga durata e all’elevata velocità di levigatura, è possibile eseguire i lavori in modo più rapido ed efficace.
  • I dischi a ventaglio sono disponibili anche nella forma speciale 28N, che ha un corpo portante costituito per il 35% da materiali rigenerati.

Vantaggi:

  • Ottimo rapporto tra durata e asportazione specifica grazie al nuovo telaio
  • Utilizzabili universalmente su acciaio e acciaio inossidabile
  • Facile da usare e ad alta velocità di levigatura per processi di lavoro efficienti
  • Forma 28N: Attenzione alle risorse sostenibili: il corpo portante di questo disco a lamelle è composto per il 35% da materiali rigenerati

Uso:

  • Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
  • Granulometria 80/120 per lavori di precisione

Materiale:

  • acciaio, acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per un'asportazione elevata
  • Grana 80/120 per lavori di rifinitura

Nota:

  • Per l’applicazione su diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile