Tyrolit disco lamellare piatto 115x22,23 mm 28N ZA40 BASIC acciaio/inox

Codice art.: 34704496
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34704496
EAN / GTIN 9009013119885
Codice del produttore 34704496
Numero-L L50140 104010
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I nuovi dischi a lamelle BASIC 2in1 offrono efficienza e durata a un prezzo interessante.
  • Che lavoriate con acciaio o acciaio inossidabile, questo utensile è in grado di affrontare anche i compiti più difficili.
  • Grazie al nuovo design con il 30% di filo in più, potrete beneficiare di una durata notevolmente maggiore.
  • Con i nostri dischi a lamelle BASIC 2in1 potete essere certi che il vostro progetto sarà realizzato in modo rapido e preciso.

Vantaggi:

  • Maggiore durata grazie al nuovo design con il 30% di filo in più
  • Buona asportazione specifica
  • Efficienza e durata a un prezzo interessante

Uso:

  • Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
  • Granulometria 80/120 per lavori di precisione

Materiale:

  • acciaio, acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 40/60 per un'asportazione elevata
  • Grossezza del grano 80/120 per lavori di rifinitura

Nota:

  • Questi dischi a lamelle sono perfetti per un utilizzo rapido e preciso su acciaio e acciaio inossidabile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello