Tyrolit nastri TRINE 90x395 A45 P81 JTS cromo/inox/cobalto/nichel/titanio

Codice art.: 34700008
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
Codice articolo 34700008
EAN / GTIN 9009013133836
Codice del produttore 34700008
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Gli innovativi nastri TRINE consentono di ottenere i migliori risultati nelle applicazioni di finitura.
  • La micro-replicazione consente di produrre strutture superficiali tridimensionali (piramidi) altamente accurate, che offrono una finitura lucida costante e riproducibile per tutta la durata.
  • La capacità di rettifica a freddo dei nastri TRINE riduce al minimo il trasferimento di calore al componente.
  • Grazie alla struttura innovativa della superficie, è possibile ottenere tassi di asportazione più elevati e una durata maggiore rispetto ai tradizionali nastri abrasivi, il che riduce notevolmente i costi di lavorazione.

Vantaggi:

  • Superfici uniformi e finitura perfetta per tutta la durata di utilizzo
  • Risultati di finitura migliori rispetto ai tradizionali abrasivi rivestiti
  • Tecnologia auto-affilante per prestazioni elevate e costanti

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Materiali compositi/Titanio/leghe di titanio/Cromo/Cobalto/Nichel
  • Acciaio inossidabile/Materiali compositi/Titanio/leghe di titanio/Cromo/Cobalto/Nichel

Per:

  • Mini smerigliatrice a nastro;Rettificatrice a nastro fissa

Nota:

  • Per operazioni di sbavatura, smussatura e finitura, nonché per la rettifica fine, la pre-rettifica, la rettifica intermedia, la rettifica di profili e di bordi
  • Adatto per le applicazioni a secco e a umido