EFN WDNX 0904-E04 IS35 Inserti di taglio ceramici bifacciali con 4 taglienti per la fresatura ad alta velocità

Codice art.: 3469826
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3469826
EAN / GTIN 7291075597431
Codice del produttore 3469826

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Diametro inscritto (IC) 9 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 9 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 12 mm
  • Spessore inserto (S): 5 mm