RCMT 1206-FW-F20-P IC28 Inserti dentellati SHREDMILL con 4 taglienti utili

Codice art.: 3469129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3469129
EAN / GTIN 7291075590487
Codice del produttore 3469129

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 6 mm
  • Spessore inserto (S): 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4