Tyrolit ONE disco per sgrossatura 230x6x22,23 mm A30Q acciaio/inox

Codice art.: 34689650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 34689650
EAN / GTIN 9009013080048
Codice del produttore 34689650
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • ONE

Descrizione:

  • Convenienza ed efficienza: i nuovi dischi da sgrossatura Tyrolit ONE 2in1 sono la prima scelta per i lavori quotidiani di sgrossatura su diversi tipi di acciaio e acciaio inossidabile.
  • ONE è sinonimo di utensili convenienti con la consueta qualità Tyrolit per tutti gli operatori, dagli ambiziosi amanti del fai-da-te ai professionisti.
  • Completate le vostre quotidiane operazioni di rettifica in modo rapido e senza sforzo con i dischi da sbavo Tyrolit ONE.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 30 Q- BFO
  • Dimensione: D x U x H = 230 x 6 x 22,23

Vantaggi:

  • Lavoro veloce e confortevole senza grandi sforzi
  • La rinomata qualità di Tyrolit a un prezzo entry-level
  • Perfetto per gli appassionati di fai-da-te, ma adatto anche ai professionisti

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la rettifica spigolo e faccia su diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile.