Tyrolit disco pulitore Quick-Change 51xR S GRANA MOLTO GROSSA PREMIUM universale

Codice art.: 34683608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 34683608
EAN / GTIN 9009013078939
Codice del produttore 34683608
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I dischi di decappaggio Strip-It consentono di rimuovere senza fatica ruggine, colore, vernice e rivestimenti dal pezzo in lavorazione.
  • La fibra di nylon porosa combinata con l'abrasivo è in grado di affrontare qualsiasi sfida.
  • Contemporaneamente impedisce che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi.
  • Il materiale Strip-It viene tagliato a forma di ruota e incollato al gambo filettato in nylon.
  • Il disco di decappaggio Strip-It rosso in corindone ceramico (grado A/S EX.
  • GROSSO) è più aggressivo rispetto alla versione standard (grano S GROSSO) in nero.
  • Con questo disco l'operatore può eseguire una molatura silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta.

Vantaggi:

  • Lavorazione silenziosa e senza fatica, con formazione di calore ridotta
  • La struttura rinforzata con fibra di nylon garantisce una lavorazione aggressiva
  • Nessun imbrattamento od ostruzione del disco
  • Assenza di componenti corrosivi

Uso:

  • Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
  • Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi
  • Versione S EX. GROB SOFT (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Plastica/PVC
  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Plastica/PVC

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Versione grado S GROSSO (nero) per lavori di rifinitura sulle superfici
  • Versione grado A EX. GROSSO (rosso) per la massima abrasività e l'impiego sugli spigoli
  • Versione grado S EX. GROSSO SOFT (marrone) per massima flessibilità e aderenza superficiale riducendo al minimo le vibrazioni

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, colore, vernice e protezione sottoscocca con la mini smerigliatrice angolare