Tyrolit disco pulitore 100x13 mm GRANA MOLTO GROSSA PREMIUM universale

Codice art.: 34683605
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 34683605
EAN / GTIN 9009013078908
Codice del produttore 34683605
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I dischi di decappaggio Strip-It consentono di rimuovere senza fatica ruggine, colore, vernice e rivestimenti dal pezzo in lavorazione.
  • La fibra di nylon porosa combinata con l'abrasivo è in grado di affrontare qualsiasi sfida.
  • Contemporaneamente impedisce che si verifichino intasamenti del disco o accumulo di depositi.
  • Il materiale Strip-It è tagliato nella forma di una ruota ed è dotato di un gambo preassemblato (6 o 8 mm) per un rapido inserimento nei mandrini.
  • Il disco di decappaggio Strip-It in corindone ceramico (grado A/S EX.
  • GROSSO) è più duro, più abrasivo e più solido rispetto alla versione standard (grado S GROSSO).
  • Con questo disco l'operatore può eseguire una molatura silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta.

Vantaggi:

  • Fibre di nylon flessibili e arricchite con grano abrasivo aggressivo per un utilizzo universale
  • La struttura evita l'intasamento e l'ostruzione del disco
  • Ridotta formazione di calore

Uso:

  • Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
  • Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi
  • Versione S EX. GROB SOFT (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
  • Utilizzo di una smerigliatrice diritta regolabile
  • Altre dimensioni comuni sono disponibili su richiesta

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Plastica/PVC
  • Acciaio inossidabile/Acciaio/Plastica/PVC

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Versione grado S GROSSO (nero) per lavori di rifinitura sulle superfici
  • Versione grado A EX. GROSSO (rosso) per la massima abrasività e l'impiego sugli spigoli
  • Versione grado S EX. GROSSO SOFT (marrone) per massima flessibilità e aderenza superficiale riducendo al minimo le vibrazioni
  • Utilizzo su smerigliatrici assiali regolabili
  • Altri formati standard sono disponibili su richiesta

Nota:

  • Per la rimozione di ruggine, pittura e vernice e per la preparazione delle superfici per la saldatura, la brasatura e l'anodizzazione