Dischi Per Sgrossatura Premium Per Ghisa

Codice art.: 34680592
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 34680592
EAN / GTIN 9009013080079
Codice del produttore 34680592
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I nuovi dischi da sgrossatura PREMIUM per ghisa di Tyrolit garantiscono, a seconda della variante, la massima durata o un comfort di utilizzo unico.
  • Mentre la variante HARD (S) è la scelta migliore per le applicazioni più difficili con la massima pressione di contatto, la variante MEDIUM (R) offre un’alternativa più confortevole per ridurre le vibrazioni durante il lavoro quotidiano e aumentare la facilità d’uso sui materiali in ghisa.
  • Inoltre, la gamma è completata da una variante SOFT (P), che offre il massimo comfort con una bassa pressione di contatto.
  • In questo modo si contrastano malattie professionali come danni muscolari e scheletrici, malattie neurologiche e disturbi circolatori, come ad esempio
  • la malattia delle dita bianche.
  • Inoltre, la versione SOFT è adatta anche per la rimozione di pelle di fusione e scorie.
  • Le nuove mole da sbavo sono progettate appositamente per macchine ad alta frequenza e smerigliatrici angolari a turbina ad aria compressa.
  • Con questa mola da sbavo, le scheggiature dei bordi diventano una rarità.
  • Questo utensile ad alte prestazioni è stato sviluppato per l’uso universale su ghisa con grafite lamellare (GJL) e ghisa sferoidale (GJS) e viene utilizzato sia per la levigatura di superfici che per lavori di sbavatura e pulizia.

Vantaggi:

  • Massima capacità di asportazione grazie al corindone di zirconio di alta qualità
  • L’agglomerante appositamente adattato alla ghisa consente una durata più lunga
  • Le scheggiature dei bordi sono ridotte al minimo

Uso:

  • Ottimizzato per smerigliatrici angolari a turbina ad alta frequenza e ad aria compressa
  • DURA (S): la specialista della sbavatura per la massima durata
  • MEDIA (R): il tipo universale con maggiore comfort di lavoro
  • SOFT (P): comfort unico e massima aggressività / adatto anche per la rimozione di croste di fusione e scorie
  • Spessore di 4 mm per la levigatura periferica (solo HARD e MEDIUM) / spessore di 7 mm per la sgrossatura

Materiale:

  • Ghisa

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Ottimizzata per smerigliatrici angolari a turbina ad alta frequenza e ad aria compressa.
  • HARD (S): specifico per applicazioni difficili e per una durata utile più estesa
  • MEDIUM (R): tipologia universale con maggiore comfort di lavoro
  • SOFT (P): comfort eccezionale e massima abrasività
  • Spessore 4 mm per operazioni di piatto e periferiche (solo HARD e
    MEDIUM) / spessore 7 mm per operazioni gravose

Nota:

  • Per le applicazioni più impegnative su ghisa con grafite lamellare (GJL) e ghisa sferoidale (GJS), sia nella levigatura di superfici che nei lavori di sbavatura e pulizia