ERP D034A040-07-C32-06 Fresa a candela per inserti di taglio ceramici rotondi su un lato

Codice art.: 3467759
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3467759
EAN / GTIN 7291075595734
Codice del produttore 3467759

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Lunghezza totale (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 33.64 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID): RPGN 06
  • Overall Length (OAL): 120 mm
  • Tipo di Stelo Round