Tyrolit rotolo tela 50x25 A240 J BASIC universale

Codice art.: 34673695
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
Codice articolo 34673695
EAN / GTIN 9003173163184
Codice del produttore 34673695
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • I rotoli in tela BASIC A-B01C J con ossido di alluminio sono perfetti per lavori di livellamento, levigatura e sbavatura leggera.
  • Grazie a una speciale cosparsione della grana, questo strumento offre risultati di asportazione a secco di alta qualità.
  • Inoltre, i rotoli si adattano perfettamente a qualsiasi geometria del pezzo e offrono quindi la massima flessibilità.
  • Per lavorare in modo economico, puoi tagliare i rotoli di tela nella lunghezza esatta che si adatta alle tue esigenze.
  • Che tu sia un principiante o un esperto, con questi rotoli in ossido di alluminio sei perfettamente equipaggiato per ogni compito e materiale.

Vantaggi:

  • Applicazioni universali
  • Risultati di alta qualità anche sui materiali intasanti grazie alla cosparsione della grana
  • Massima flessibilità e adattabilità

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Gelcoat/Plastica/PVC/Alluminio
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Gelcoat/Plastica/PVC/Alluminio

Per:

  • Rettifica a mano

Nota:

  • Per l'abrasione a secco e la pulizia di una vasta gamma di materiali ed elevata adattabilità alla geometria dei pezzi