Mole con gambo in ceramica PREMIUM per acciaio

Codice art.: 34666162
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34666162
EAN / GTIN 9009013138213
Codice del produttore 34666162
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Le mole Premium con gambo in ceramica sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in aree difficili da raggiungere.
  • I gambo garantiscono la massima durata utile per i lavori di sbavatura e rottura dei bordi.
  • La combinazione ottimale tra rendimento di truciolatura e finitura superficiale da ottenere consente di ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di tipi di acciaio.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: 88A V38
  • Dimensione: D x T - S x L = 20 x 25 - 6 x 40

Vantaggi:

  • Questi utensili garantiscono anche un equilibrio ottimale tra rendimento in termini di trucioli e finitura delle superfici
  • Adatte in particolare per la lavorazione di punti difficili da raggiungere
  • Grazie al legante ceramico con corindone pregiato rosa risultano ideali per l'acciaio non legato

Uso:

  • Grana 24 - 46 per la levigatura grossolana
  • Grana 60 - 90 per la levigatura fine
  • Osservare i diversi gradi di durezza in base alle specifiche:

    O: per alta aggressività

    P: Uso universale
  • Rispettare una velocità massima di lavoro di 50 m/s

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 24 - 46 per le operazioni di levigatura grezza
  • Grossezza del grano 60 - 90 per le operazioni di microfinitura
  • Prestare attenzione ai vari gradi di durezza conformemente alla specifica:
    • O: per un'abrasività elevata
    • P: impiego universale
  • Rispettare la velocità di lavoro di max. 50 m/s

Nota:

  • Per lavori complessi come sbavatura, fresatura e molatura degli spigoli su varie tipologie di acciaio