Tyrolit disco lamellare conico 178x22,23 mm ZA40 BASIC acciaio/inox

Codice art.: 34659342
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34659342
EAN / GTIN 9009013069166
Codice del produttore 34659342
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • I nuovi dischi lamellari BASIC 2in1 sono il connubio perfetto tra efficienza e durata a un prezzo estremamente competitivo.
  • Sia che si lavori con l'acciaio che con l'acciaio inossidabile, questo utensile è in grado di affrontare anche i compiti più difficili.
  • Grazie al nuovo design con il 30% di lamelle in più, la durata è nettamente superiore.
  • Con i nostri dischi lamellari BASIC 2in1, potete essere certi che il vostro progetto sarà completato in modo rapido e preciso.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: ZA40-325
  • Dimensione: D x H = 178 x 22,23

Vantaggi:

  • Maggiore durata grazie al nuovo design con il 30% in più di lamelle
  • Elevata capacità di asportazione
  • Efficacia e durata ad un prezzo competitivo

Uso:

  • Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
  • Granulometria 80/120 per lavori di precisione

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 40/60 per un'asportazione elevata
  • Grossezza del grano 80/120 per lavori di rifinitura

Nota:

  • Ideali per applicazioni su varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile