Tyrolit disco fibrato vulcanizzato 125x22 mm A120 B15 BASIC acciaio/allum/legno

Codice art.: 34657154
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 34657154
EAN / GTIN 9009013069807
Codice del produttore 34657154
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi in fibra BASIC vengono utilizzati per diverse lavorazioni superficiali, dalla levigatura alla finitura, a seconda della granulometria.
  • Se siete alla ricerca di un utensile affidabile per l’uso universale su acciaio, alluminio e legno, sono sicuramente un’ottima scelta per tutti gli artigiani.

Vantaggi:

  • Ossido di alluminio per una lunga durata e un’elevata aggressività su acciaio, metalli non ferrosi e legno

Uso:

  • Granulometria 16/24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Granulometria 80/100/120 per la finitura

Materiale:

  • Acciaio, legno, metalli non ferrosi

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 16/24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Grossezza del grano 80/100/120 per la rifinitura

Nota:

  • Adatto per l’uso universale su acciaio, metalli non ferrosi e legno