Tyrolit disco fibrato vulcanizzato 180x22/4 mm ZA24-P50 PREMIUM acciaio

Codice art.: 34657081
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 34657081
EAN / GTIN 9009013069869
Codice del produttore 34657081
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo disco in fibra PREMIUM con corindone di zirconio offre un modo efficiente per rimuovere materiale e rimuovere ruggine o sbavare superfici in acciaio.
  • In particolare, beneficerete di un basso sviluppo di vibrazioni, che contribuisce a rendere il lavoro con questi prodotti estremamente confortevole.
  • Eseguite i vostri compiti in modo efficiente con questi strumenti di alta qualità.

Vantaggi:

  • Il corindone di zirconio garantisce un’elevata aggressività durante la lavorazione dell’acciaio e un’ottima asportazione
  • Bassa generazione di vibrazioni per un lavoro confortevole

Uso:

  • Granulometria 24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Granulometria 80/100/120 per la finitura

Materiale:

  • acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 24/36/40/60 per la massima asportazione
  • Grossezza del grano 80/100/120 per la rifinitura

Nota:

  • Per lavori di levigatura grossolani e fini, nonché per la rimozione di ruggine e sbavatura di superfici in acciaio