Dcu Per Il Taglio A Secco C73Nw 230X2,6/

Codice art.: 34656410
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
Codice articolo 34656410
EAN / GTIN 9003173153147
Codice del produttore 34656410
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattoni, pietra naturale, acciaio, ecc.

Vantaggi:

  • Eccellenti prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante composto da grani di diamante concentrati di alta qualità in un legante ottimale
  • I tagli a U assicurano il miglior effetto di raffreddamento e una rimozione ideale dei trucioli
  • Massima redditività grazie alla massima capacità di taglio e alla durata più lunga
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Uso:

  • Per calcestruzzo fortemente armato

Materiale:

  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Per calcestruzzo fortemente armato

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, calcestruzzo armato, calcestruzzo cellulare, pietra naturale, mattoni, muratura e materiali duri
  • Adatto fino a Ø 230 mm per tutte le smerigliatrici angolari disponibili in commercio e a partire da Ø 300 mm per tutte le troncatrici più comuni (anche per il taglio a umido)