Tyrolit disco per sgrossatura 230x7x22,23 ZA24S STANDARD ghisa

Codice art.: 34652161
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34652161
EAN / GTIN 9009013068435
Codice del produttore 34652161
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • STANDARD

Descrizione:

  • I dischi da sbavo Standard di Tyrolit consentono un elevato rendimento di asportazione con una buona durata utile e un maggiore comfort nella lavorazione della ghisa.
  • Il nuovo design riduce al minimo la scheggiatura dei bordi e consente di ottenere risultati di alta qualità su pezzi complicati.
  • A differenza dei prodotti concorrenti, la nuova gamma di dischi abrasivi è sinonimo di vibrazioni ridotte e di una maggiore facilità d'uso.
  • Questo utensile ad alte prestazioni è stato sviluppato appositamente per l'uso su ghisa con grafite a scaglie (GJL) e ghisa a grafite sferoidale (GJS) ed è in applicazione per la rettifica di superfici, nonché per operazioni di sbavatura e fettatura.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: ZA 24 S- BFS
  • Dimensione: D x U x H = 230 x 7 x 22,23

Vantaggi:

  • Il corindone al zirconio di alta qualità assicura un elevato rendimento di asportazione
  • Il legante appositamente progettato per la ghisa assicura un'elevata durata utile
  • Vibrazioni ridotte e maggiore facilità d'uso
  • La scheggiatura dei bordi viene ridotta al minimo

Uso:

  • Ottimizzato per smerigliatrici angolari a turbina ad alta frequenza e ad aria compressa

Materiale:

  • Materiali di ghisa
  • Materiali di ghisa

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Ottimizzata per smerigliatrici angolari a turbina ad alta frequenza e ad aria compressa.

Nota:

  • Per applicazioni complesse su ghisa con grafite lamellare (GJL) e ghisa sferoidale (GJS), ideale per la molatura di superfici ma anche per operazioni di sbavatura e di pulizia
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello