Tyrolit nastro abrasivo 12x520 ZA60 PE Y JTS PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34648797
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
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
Codice articolo 34648797
EAN / GTIN 9009013071145
Codice del produttore 34648797
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Grazie all'utilizzo di un supporto in poliestere rigido in combinazione con lo zirconio, il mini nastro PREMIUM ZA-P42 PE Y di Tyrolit offre i più alti tassi di asportazione su acciaio, metalli non ferrosi e leghe, in applicazioni con pressione da leggera a media.
  • I refrigeranti attivi nel legante riducono la generazione di calore durante la rettifica.
  • Una caratteristica speciale di questi nastri Tyrolit è che possono essere utilizzati anche per applicazioni ad umido con olio, emulsione o acqua e forniscono comunque i risultati ottimali.

Vantaggi:

  • Eccezionale velocità di asportazione con pressione leggera e media
  • Generazione minima di calore durante la rettifica grazie al refrigerante attivo nel legante
  • Durata più lunga grazie al tessuto in poliestere rigido

Uso:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Granulometria 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Mini smerigliatrice a nastro

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una finitura superficiale ottimale

Nota:

  • Per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile normale e duro con le rettificatrice a nastro